本多電子
ポータブル測深機 PS-7
ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。
かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様
50m防水構造、耐衝撃
タイプ
液晶(7セグメント)
電源(V)
DC9(乾電池006P)
本体寸法(mm)
Φ42×198
本体質量(g)
約190
周波数(kHz)
200kHz(指向角24°)
照明
LED
使用周囲温度(℃)
0~50
測定範囲(m)
距離:0.6~80(※計測場所により異なります。)
オートパワーオフ
約10秒で自動的に電源オフ
電池寿命
500回以上測定可能
アズワン品番
61-0173-88
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52615414
PS-7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください