ワーロン ハイテックエース

ワーロン ハイテックエース - WARLON
(1件のレビュー)

和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。和紙の優雅さをそのまま、耐久性、耐候性、透光性に優れています。障子紙の約3倍の破裂強度!
特殊繊維を使用して柔らかな風合いに仕上げております。張り易く、水に濡れても強度がほとんど変わらないため、きれいに剥がれて張り替えも容易です。
※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して238kPa(平均値)です。

用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維長さ(m)30幅(mm)955無地紫外線遮断率(%)82光線透過率(%)46.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52615825H-52
7,450
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52615825
2020-09-27
用途: 障子張替
丸子サービス

しっかりした材質で貼りやすかったです。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2008:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする