ワーロンシート 日本の色シリーズ

ワーロンシート 日本の色シリーズ - WARLONワーロンシート 日本の色シリーズ - WARLONワーロンシート 日本の色シリーズ - WARLONワーロンシート 日本の色シリーズ - WARLONワーロンシート 日本の色シリーズ - WARLONワーロンシート 日本の色シリーズ - WARLONワーロンシート 日本の色シリーズ - WARLONワーロンシート 日本の色シリーズ - WARLON

いにしえより日本の自然と風土の中で培われてきたさまざまな色。その中から日本の伝統的な15色を表現しました。
美しい意匠性:和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐久性:和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートし、耐久性に優れております。
安全安心:破れにくい上に防炎製品認定品です。お手入れ簡単:表面は拭き掃除が可能でお手入れも簡単です。接着方法:専用両面テープ。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。

用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質塩化ビニール樹脂+色和紙+塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。
※ワーロンシートに巻きグセがある場合は、張る前に逆巻きし、クセを取り除いてください。(強いクセを残したままの施工は接着が甘くなり、ハガレの要因になります。)
※日本の色シリーズと木部との接着には、ワーロンシート専用両面テープをお使いください。(一般的な両面テープでは接着できません。)
※ワーロンシートは和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートしておりますので、お取り扱いの際、折ったり、角等を当てられますと白化(折れたところが白く見えます)や層間剥離(剥がれた箇所が白く見えます)の原因になりますのでご注意ください。
※日本の色シリーズは、ロットによる若干の色違いがありますのであらかじめご了承ください。
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
紫外線遮断率(%)
光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52616665No.131930606銀鼠 無地9837
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616674No.132930606利休鼠 無地9735.4
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616683No.133930606柳茶 無地9836.5
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616699No.134930606鶸萌葱 無地9836.7
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616708No.135930606菜の花色 無地9844.5
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616717No.136930606山吹色 無地9845.2
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616726No.137930606紅藤 無地9744
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616735No.138930606桜色 無地9743.4
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616744No.139930606紅梅色 無地9840.5
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616753No.140930606柿渋色 無地9728
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616769No.141930606枯葉色 無地9926.1
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616778No.142930606柿色 無地9834.4
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616787No.143930606深緋 無地9920.5
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616796No.144930606濃藍 無地9817
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616805No.145930606淡水色 無地9744.3
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616814No.1311850930銀鼠 無地9837
4,050
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616823No.1321850930利休鼠 無地9735.4
4,050
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616839No.1331850930柳茶 無地9836.5
4,050
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616848No.1341850930鶸萌葱 無地9836.7
4,050
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616857No.1351850930菜の花色 無地9844.5
4,050
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616866No.1361850930山吹色 無地9845.2
4,050
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616875No.1371850930紅藤 無地9744
4,050
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616884No.1381850930桜色 無地9743.4
4,050
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616893No.1391850930紅梅色 無地9840.5
4,050
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616909No.1401850930柿渋色 無地9728
4,050
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616918No.1411850930枯葉色 無地9926.1
4,050
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616927No.1421850930柿色 無地9834.4
4,050
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616936No.1431850930深緋 無地9920.5
4,050
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616945No.1441850930濃藍 無地9817
4,050
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52616954No.1451850930淡水色 無地9744.3
4,050
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1861:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする