ワーロン 耐水シート

ワーロン 耐水シート - WARLONワーロン 耐水シート - WARLONワーロン 耐水シート - WARLONワーロン 耐水シート - WARLONワーロン 耐水シート - WARLONワーロン 耐水シート - WARLONワーロン 耐水シート - WARLONワーロン 耐水シート - WARLON

和紙の持つ美しさをそのままに表現した、耐水性・耐久性に優れたインテリア素材です。
美しい意匠性:伝統的な和紙の質感をプリントフィルムで美しく表現しました。優れた耐水性、耐久性:和紙柄のプリントフィルムを塩化ビニール樹脂で両面からラミネートしており、耐水性 ・耐久性に優れております。

用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質塩化ビニール樹脂+プリントフィルム+塩化ビニール樹脂幅(mm)930厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。
※ワーロン耐水シートに巻きグセがある場合は、張る前に逆巻きし、クセを取り除いてください。(強いクセを残したままの施工は接着が甘くなり、ハガレの要因になります。)
※シートの接着にはワーロンシート専用両面テープをお使いください。(一般の木工用ボンド、でんぷん糊、一般の両面テープでは接着できません。)
※ワーロンシート専用両面テープが水にぬれるとハガレの原因となりますのでご注意ください。
※ワーロン耐水シートをお取り扱う際、折ったり、角等を当てられますと白化(折れたところが白く見えます)の原因になりますのでご注意ください。
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
紫外線遮断率(%)
光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52617033VMP-21850雲竜9369.3
4,530
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52617049VMP-22150雲竜9369.3
5,230
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52617058VMP-521850無地9267.6
4,530
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52617067VMP-522150無地9267.6
5,230
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52617076VMP-951850ホワイトフォール9267.9
4,530
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52617085VMP-952150ホワイトフォール9267.9
5,230
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2258:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする