サントリー
機能性表示食品 伊右衛門プラス コレステロール対策
(2件のレビュー)
容量(mL)
500
シリーズ
伊右衛門
容器
ペットボトル
本数
24
原材料
緑茶(国産)、松樹皮抽出物、ビタミンC
栄養成分
エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、食塩相当量0.15g、炭水化物0g、カテキン 140[mg]/500ml、松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジンB1として) 2.46[mg]/500ml
内容量
1セット(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52617234
-
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください