マサル工業
ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)
材質
硬質PVC
内寸(幅W×高さH)(mm)
45.2×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.2
内容量
1個
注意
※ノズル目詰り防止にブルーフィルターの設置をお勧めします。※圧力計(0.5MPa)の設置を勧めします。適正な圧力でかん水でき、作物の生育ムラを防げます。※ハウス内の換気に注意してください。高温により、塩ビパイプなどが変形することがあります。※散水半径は、RAは取付高さ1.8m、RHとRQは取付高さ0.8mの場合の数値です。
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
散水範囲(m)
圧力(MPa)
流量(L/min)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52617259
R2710S13
半径:2
0.2
3.9
13
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
52617268
R2710T20
半径:2
0.2
3.9
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617277
R2710T25
半径:2
0.2
3.9
25
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52617286
R2710T30
半径:2
0.2
3.9
30
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617295
R2710T40
半径:2
0.2
3.9
40
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617304
R27101S13
半径:2.7
0.2
4.7
13
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52617313
R27101T20
半径:2.7
0.2
4.7
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52617329
R27101T25
半径:2.7
0.2
4.7
25
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617338
R27101T30
半径:2.7
0.2
4.7
30
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52617347
R27101T40
半径:2.7
0.2
4.7
40
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52617356
R2711S13
半径:3.3
0.2
6.8
13
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617365
R2711T20
半径:3.3
0.2
6.8
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617374
R2711T25
半径:3.3
0.2
6.8
25
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617383
R2711T30
半径:3.3
0.2
6.8
30
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617399
R2711T40
半径:3.3
0.2
6.8
40
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617408
R2712S13
半径:3.5
0.2
9.3
13
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617417
R2712T20
半径:3.5
0.2
9.3
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617426
R2712T25
半径:3.5
0.2
9.3
25
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52617435
R2712T30
半径:3.5
0.2
9.3
30
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617444
R2712T40
半径:3.5
0.2
9.3
40
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617453
R2715S13
半径:4
0.2
10.1
13
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617469
R2715T20
半径:4
0.2
10.1
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617478
R2715T25
半径:4
0.2
10.1
25
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617487
R2715T30
半径:4
0.2
10.1
30
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617496
R2715T40
半径:4
0.2
10.1
40
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52617505
R2721S13
半径:3.1
0.2
4.7
13
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617514
R2721T20
半径:3.1
0.2
4.7
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617523
R2721T25
半径:3.1
0.2
4.7
25
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617539
R2721T30
半径:3.1
0.2
4.7
30
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617548
R2721T40
半径:3.1
0.2
4.7
40
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617557
R2722S13
半径:3.3
0.2
7.6
13
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617566
R2722T20
半径:3.3
0.2
7.6
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617575
R2722T25
半径:3.3
0.2
7.6
25
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617584
R2722T30
半径:3.3
0.2
7.6
30
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617593
R2722T40
半径:3.3
0.2
7.6
40
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617609
R2723S13
半径:4.8
0.2
8.4
13
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617618
R2723T20
半径:4.8
0.2
8.4
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52617627
R2723T25
半径:4.8
0.2
8.4
25
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617636
R2723T30
半径:4.8
0.2
8.4
30
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617645
R2723T40
半径:4.8
0.2
8.4
40
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617654
R2724S13
半径:5.1
0.2
10.3
13
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617663
R2724T20
半径:5.1
0.2
10.3
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617679
R2724T25
半径:5.1
0.2
10.3
25
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617688
R2724T30
半径:5.1
0.2
10.3
30
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617697
R2724T40
半径:5.1
0.2
10.3
40
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617706
R2731S13
半径:4
0.2
4
13
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52617715
R2731T20
半径:4
0.2
4
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617724
R2731T25
半径:4
0.2
4
25
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617733
R2731T30
半径:4
0.2
4
30
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52617749
R2731T40
半径:4
0.2
4
40
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください