名刺用紙 両面 厚手 フチまで印刷可 クリアエッジ マルチプリント 96枚用 A4サイズ ホワイト

名刺用紙 両面 厚手 フチまで印刷可 クリアエッジ マルチプリント 96枚用 A4サイズ ホワイト - エレコム名刺用紙 両面 厚手 フチまで印刷可 クリアエッジ マルチプリント 96枚用 A4サイズ ホワイト - エレコム名刺用紙 両面 厚手 フチまで印刷可 クリアエッジ マルチプリント 96枚用 A4サイズ ホワイト - エレコム名刺用紙 両面 厚手 フチまで印刷可 クリアエッジ マルチプリント 96枚用 A4サイズ ホワイト - エレコム名刺用紙 両面 厚手 フチまで印刷可 クリアエッジ マルチプリント 96枚用 A4サイズ ホワイト - エレコム名刺用紙 両面 厚手 フチまで印刷可 クリアエッジ マルチプリント 96枚用 A4サイズ ホワイト - エレコム名刺用紙 両面 厚手 フチまで印刷可 クリアエッジ マルチプリント 96枚用 A4サイズ ホワイト - エレコム名刺用紙 両面 厚手 フチまで印刷可 クリアエッジ マルチプリント 96枚用 A4サイズ ホワイト - エレコム

ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がるクリアカットタイプの名刺用紙(マルチカード)です。
名刺と名刺の間に余白がある8面付タイプで、フチまでしっかりデザインすることができます。
インクジェット/レーザープリンタ/コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。
両面印刷も可能です。
印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚ついています。
しっかりとした厚みがあり、高級感のある厚口タイプです。
さわやかな印象に仕上がるホワイトタイプです。

用紙サイズA4紙厚(mm)0.24適合プリンタインクジェット/レーザー/コピー機対応寸法(mm)91×55(一面)ホワイトNo.【お探しNo.】A75寸法(幅W×高さH)(mm)210×297枚数96枚(8面×12シート)、【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)256印刷方式両面対応インク顔料・染料内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52617873MT-JMKE2WN
1,550
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【エレコム】ミシン目がなくエッジがキレイなクリアカット名刺用紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする