カクピカ

カクピカ - リーベックスカクピカ - リーベックスカクピカ - リーベックスカクピカ - リーベックスカクピカ - リーベックス

生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明
人の動きを感知して自動的に点灯消灯します。電池式なのでどこにでも設置できます。
防雨型なので屋外軒下でも使用できます。
センサーが感知すると白色LED照明がフワッと点灯し、スウ~ッと消えます。

電球の種類LED設置場所屋内外兼用消費電力(W)2、4付属品取付プレート・両面テープ・木ネジ材質ABS樹脂質量(g)360(電池含まず)電源単一型アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71電池寿命約11カ月明るさ2W(83ルーメン)、4W(169ルーメン)点灯時間15秒間/90秒間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52620935SLK500
2,480
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする