Panasonic(パナソニック)
12mm角型マグネットスイッチ b接点
設置場所
屋内
接点容量
AC/DC 30V 0.2A 1.5W
使用周囲温度(℃)
-10~+45
質量(g)
スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6
付属品
スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52620969
EK391AK
ブラウン
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52620978
EK391HK
グレー
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください