曜日別特売

12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型

12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型 - Panasonic(パナソニック)12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型 - Panasonic(パナソニック)
設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W使用周囲温度(℃)-10~+45質量(g)スイッチ:7、マグネット:6付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52620987EK393Aブラウン
3,050
2,798
3,078(税込)
当日出荷
52620996EK393Hグレー
3,050
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする