Panasonic(パナソニック)
20mmマグネットスイッチ b接点 薄型
(1件のレビュー)
付属品
スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚
質量(g)
スイッチ:10、マグネット:8
使用周囲温度(℃)
-10~+50
設置場所
屋内
接点容量
AC/DC 30V 0.2A 1.5W
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52621014
EK394H
グレー
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
52621005
EK394A
ブラウン
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください