Panasonic(パナソニック)
7mm丸型浅型 埋込専用マグネットスイッチ b接点
付属品
スイッチ/マグネット取付用皿タッピンネジ(2×5)4本、取扱説明書(本紙)1枚
色
グレー
質量(g)
スイッチ:5、マグネット:2
使用周囲温度(℃)
-10~+45
設置場所
屋内
接点容量
AC/DC 30V 0.2A 1.5W
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52621023
EK472
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください