12mm角型 埋込専用マグネットスイッチ b接点

12mm角型 埋込専用マグネットスイッチ b接点 - Panasonic(パナソニック)
付属品スイッチ/マグネット取付用皿小ネジ(M3.1×13)4本、取扱説明書(本紙)1枚グレー質量(g)スイッチ:8、マグネット:12使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52621039EK49
2,460
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする