曜日別特売

どん兵衛きつね ミニ

どん兵衛きつね ミニ - 日清食品どん兵衛きつね ミニ - 日清食品どん兵衛きつね ミニ - 日清食品どん兵衛きつね ミニ - 日清食品

<西日本向け>丸大豆醤油のうまみと、昆布とかつおのだしが上品に調和しただしのうまみが後を引く味わい深いつゆと豆腐屋さんと同じ製法で作った丸大豆100%使用のおあげが特長のきつねうどんミニ
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。

種類即席カップめん種別うどん質量(g)49シリーズどん兵衛寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×59×109内容量(g)42保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:200ml原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、大豆食物繊維、こんぶエキス、糖類)、かやく(味付油揚げ)、スープ(食塩、魚介調味料、粉末しょうゆ、魚肉練り製品、魚粉(かつお、さば、いわし)、ねぎ、糖類、こんぶ粉末、香辛料、こんぶ調味料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、乳化剤、香料、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、パプリカ色素、ベニコウジ色素、チャ抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆・ゼラチンを含む)アレルギー小麦/乳/さば/大豆/ゼラチン入数(個)12栄養成分(1食(42g)当たり)エネルギー:195kcal、たんぱく質:4.2g、脂質:9.2g、炭水化物:23.8g、食塩相当量:2.8g、ビタミンB1:0.11mg、ビタミンB2:0.11mg、カルシウム:66mg内容量1セット(42g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52622019-
1,704
1,698
1,834(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする