チキンラーメン どんぶりミニ

チキンラーメン どんぶりミニ 日清食品 チキンラーメン どんぶりミニ 日清食品 チキンラーメン どんぶりミニ 日清食品 チキンラーメン どんぶりミニ 日清食品

日清チキンラーメンどんぶりのミニサイズ。具材のたまごが、まるで作り立てのかきたまのような、「とろふわたまご」になりました。具材の美味しさをぎゅっと閉じ込めたFDブロック具材です。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。

種類即席カップめん 種別ラーメン 質量(g)44 シリーズチキンラーメン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×59×109 内容量(g)38 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:200ml アズワン品番65-0403-89 原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、しょうゆ、食塩、チキンエキス、糖類、香辛料、たん白加水分解物、卵粉、デキストリン、香味調味料、オニオンパウダー)、かやく(卵、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE)、増粘剤(キサンタンガム)、カロチノイド色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉を含む) アレルギー小麦/卵/乳/鶏肉/大豆/ごま 入数(個)12 栄養成分(1食(38g)当たり)エネルギー:177kcal、たんぱく質:4.1g、脂質:7.5g、炭水化物:23.2g、食塩相当量:2.5g、ビタミンB1:0.13mg、ビタミンB2:0.18mg、カルシウム:59mg 内容量1セット(38g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52622046 -
1,704
1,698
1,834 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする