曜日別特売

日清のどん兵衛 天ぷらそば

日清のどん兵衛 天ぷらそば - 日清食品日清のどん兵衛 天ぷらそば - 日清食品日清のどん兵衛 天ぷらそば - 日清食品日清のどん兵衛 天ぷらそば - 日清食品日清のどん兵衛 天ぷらそば - 日清食品日清のどん兵衛 天ぷらそば - 日清食品日清のどん兵衛 天ぷらそば - 日清食品
(1件のレビュー)

<西日本向け>昆布とかつおが上品に調和しただしと丸大豆醤油のうまみが後を引く味わい深いつゆに、あとのせサクサク天ぷらが入った天ぷらそば
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。

種類即席カップめん種別そば質量(g)112シリーズどん兵衛寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×75×144内容量(g)100保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:420mlアズワン品番65-0481-51原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ、かつおぶし粉末、糖類)、かやく(天ぷら)、スープ(糖類、食塩、かつおぶし調味料、粉末しょうゆ、かつおぶし粉末、ねぎ、七味唐辛子、たん白加水分解物、こんぶ粉末、こんぶ調味料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、ベニコウジ色素、チャ抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・ごま・大豆を含む)アレルギーえび/小麦/そば/卵/乳/ごま/大豆入数(個)12栄養成分(1食(100g)当たり)エネルギー:486kcal、たんぱく質:10.3g、脂質:24.6g、炭水化物:55.9g、食塩相当量:5.5g、ビタミンB1:0.24mg、ビタミンB2:0.25mg、カルシウム:149mg内容量1セット(100g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52622073-
2,832
2,798
3,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 忙しいランチタイムに
その他業種

当たり前ですが、お湯を注ぐだけで簡単に食べられるし、天ぷらのサクサク感がたまりません。くせになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする