曜日別特売

着画作成キット(ネックレス用)

着画作成キット(ネックレス用) - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(ネックレス用) - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(ネックレス用) - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(ネックレス用) - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(ネックレス用) - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(ネックレス用) - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(ネックレス用) - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(ネックレス用) - ORIGINAL WORKS(ササガワ)

モデルフォトを使って、簡単手軽に「映える」フィッティング画像が撮影できます。反射しにくい特殊紙を使用しています。本物のモデルさんみたいに撮影でき、作品も汚さず衛生面でも安心です。
1セットに8パターンのモデルフォトが入っているので、作品に合わせてモデルさんを選べます。肖像権フリーですのでSNS投稿や通販へのアップにも最適。スマホでも簡単に撮影できます。
作品が引き立つ美しいデコルテライン。リアルな着用感のある写真が撮れます。首筋に沿ってカッターで切れ込みを入れてチェーンを通す方法と、切れ込みを入れずにそのまま合わせて掛ける方法があります。
パッケージに付いている「位置合わせシート」をカットし、写真と作品の間に入れ、ネックレスを身に着けた時の長さを調節することもできます。モデルは片面に印刷されています(裏面は白無地)。

サイズA4寸法(高さH×幅W)(mm)モデルフォト:297×210寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フォトスタンド:297×210×105紙厚(mm)0.24付属品フォトスタンド付き(1枚)内容量1セット(8枚)
注意
※無断でアクセサリー撮影以外の用途でお使いにならないでください。また複製しての再配布は禁止しております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5262115437-5006モデルフォト:特殊紙(157g/m2)、フォトスタンド:PET樹脂(1mm厚)-
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
7596362537-5016モデルフォト:特殊紙(157g/m2)、フォトスタンド:PET樹脂(1mm厚)イメージモデルフォト
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする