曜日別特売

3段飾り棚 BIGサイズ 組立式

3段飾り棚 BIGサイズ 組立式 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)3段飾り棚 BIGサイズ 組立式 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)3段飾り棚 BIGサイズ 組立式 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)3段飾り棚 BIGサイズ 組立式 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)3段飾り棚 BIGサイズ 組立式 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)3段飾り棚 BIGサイズ 組立式 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)3段飾り棚 BIGサイズ 組立式 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)3段飾り棚 BIGサイズ 組立式 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)
(5件のレビュー)

大きめの作品もたくさん展示できる、奥行き・幅のある紙製ディスプレイ!
BIGサイズで存在感抜群!マチがある大きめの作品に!ポーチ・フィギュア・食器 など♪
置き方2way!横置き・縦置きができます!
高さを出したい時は縦置き!持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計。
畳むと約A3サイズの大きさになります。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。
表面に質感のある紙を使用!
組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり!
無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!
総重量24kgで耐荷重テスト済み。(例:ペットボトル12本程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。

材質段ボール(1.5mm厚)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:270×420×345(組み立て時)寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:90×115内容量1台
注意
※水濡れにご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5262124944-5862ブラウン
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
5262125844-5861ブラック
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
5262126744-5860ホワイト
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52621258
2023-12-20
用途: 商品展示会にて使用
製造業

コンパクトでとても使いやすかったです。
強度も申し分なく更に購入を検討しています。

2が参考にしています
対象商品 : 52621258
2023-08-09
用途: 展示会の土台に
製造業

紙製なので、(組み立てたり、片づけたりする際に)大切に扱わないと、ふちが傷みそうです。黒は高級感あり、上に布掛けしようと思っていましたが、そのまま使うことにしました。

2が参考にしています
対象商品 : 52621258
2022-08-13
用途: 商品展示
株式会社マルウチ卸売・小売業

持ち運びが出来て便利。棚の中が収納になってて良い。

2が参考にしています
対象商品 : 52621258
2022-08-24
用途: 展示会での陳列
製造業

展示会での陳列用に購入しました。
組み立ては簡単にできるし、活躍しそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 52621267
2021-10-20
用途: 商品の展示
飲食業

コンパクトで持ち運びが楽。組み立てやすく、扱いやすい。しかしはめ込み式なのではめ込み部分が時間とともに少し抜けてくるので使用時は気を付けたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする