屋外でも使える組み立て式の2way木製ディスプレイです!
木製なので、安定感があります。
オシャレなナチュラル感。たっぷり展示!オリジナルワークス ピアス台紙Mが20個置けます。
縦置き・横置きができる2way!!パタンと寝かせるだけ!高さを出したい時は縦置き。
台紙がズリ落ちないストッパー付き!裏収納があり、デッドスペースを上手に有効活用!
裏面には小物を置けるスペース!屋内でも使えます。簡単組立コンパクト設計。
釘やネジなど工具が不要です。分解すると約A4サイズに収納できます。
手アカ・汚れ防止のクリアラッカー塗装を一部に施しています。



今までダンボール製の棚を使っていましたが、劣化してきたのでこちらを購入。
重さや持ち運びを心配していましたが、コンパクトに収納できるので助かります。組み立てもスムーズなので、設置も素早くできそうです。
ハンドメイドイベントなどへの出店時の展示用に購入。組立式なので持ち運びがしやすく、また品物も強度がしっかりしているので安心感があります。
木製で見映えもよいので重宝しています。
しっかりした作りで組立式、立ておき横置きに対応した設計で大満足です!もう少し値段抑えてもらえると嬉しいですが、お値段納得のクオリティでした。