曜日別特売

LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き

LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き - Panasonic(パナソニック)LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き - Panasonic(パナソニック)LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き - Panasonic(パナソニック)LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き - Panasonic(パナソニック)LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き - Panasonic(パナソニック)LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き - Panasonic(パナソニック)

スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。
ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様
明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間
新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!

電池寿命
弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
電球の種類LED光束(Lm)約36(参考値)質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125光源ワイドパワーLED(電球色) 1個使用電源単3形電池 3本照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時)防水仕様防滴形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52622387BF-AL05N-Wホワイト
オープン
3,133
3,446(税込)
当日出荷
52622369BF-AL05N-Aブルー
オープン
取扱い終了
52622378BF-AL05N-Pピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする