曜日別特売

耐火グローブ チームイシュー カーボンX

耐火グローブ チームイシュー カーボンX - MECHANIX WEAR耐火グローブ チームイシュー カーボンX - MECHANIX WEAR耐火グローブ チームイシュー カーボンX - MECHANIX WEAR耐火グローブ チームイシュー カーボンX - MECHANIX WEAR耐火グローブ チームイシュー カーボンX - MECHANIX WEAR

手のひら側の素材は本革と耐火性のCarbonX(R)のレイヤー、手の甲側はCarbonX(R)ストレッチニットが三層のレイヤーになっています。手の甲部分がアコーディオン状になっており、耐衝撃性に優れています。レーシングウェアの規格であるSFI 3.3/10を満たしています。

用途車の整備など。機能耐火性・耐衝撃性ブラック入数(双)1材質本革・CarbonX(R)厚さ(mm)1.6質量(g)180規格EN388(2016)/EN407(4233XX)耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2内容量1双
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52622554CXG-L10-008S31
20,377
9,998
10,998(税込)
当日出荷
52622563CXG-L10-009M31.5
20,377
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
52622588CXG-L10-011XL33
20,377
9,998
10,998(税込)
当日出荷
52622633CXG-L5-008S21.3
16,083
7,898
8,688(税込)
当日出荷
52622667CXG-L5-011XL23
16,083
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
52622579CXG-L10-010L32.5
20,377
取扱い終了
52622597CXG-L1-008S23
11,790
取扱い終了
52622606CXG-L1-009M23.5
オープン
取扱い終了
52622615CXG-L1-010L23.7
オープン
取扱い終了
52622624CXG-L1-011XL24.2
11,790
取扱い終了
52622649CXG-L5-009M21.7
オープン
取扱い終了
52622658CXG-L5-010L22.8
16,083
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする