ザ・オリジナル ベント

ザ・オリジナル ベント - MECHANIX WEARザ・オリジナル ベント - MECHANIX WEARザ・オリジナル ベント - MECHANIX WEARザ・オリジナル ベント - MECHANIX WEARザ・オリジナル ベント - MECHANIX WEARザ・オリジナル ベント - MECHANIX WEARザ・オリジナル ベント - MECHANIX WEARザ・オリジナル ベント - MECHANIX WEAR

通気性の高いメッシュ素材を全体に使用しており、高温多湿な環境下でも涼しく快適に作業ができます。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。

用途警察、消防やメンテナンス、修理など。機能通気性・柔軟性、タッチスクリーン機能付、スマホ対応、タブレット対応ブラック入数(双)1材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)70規格EN388耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52622676MSV-55-008S21
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
52622685MSV-55-009M21.2
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
52622694MSV-55-010L21.5
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
52622703MSV-55-011XL22
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする