曜日別特売
モノタロウ

カラビナ ロック式

カラビナ ロック式 - モノタロウカラビナ ロック式 - モノタロウカラビナ ロック式 - モノタロウカラビナ ロック式 - モノタロウカラビナ ロック式 - モノタロウ
(3件のレビュー)

バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
ロック式なのでロック部を回して固定することで、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。
リングが1個(内径約17mm)付いております。

付属品リング×1個材質(本体)アルミニウム、(リング)スチール径(Φmm)約6寸法(幅W×高さH)(mm)約32×60内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※登山用ではありません。
※電動工具などの重量物には適しておりません。
※使用される際は、指などを挟まないよう取扱いには十分注意してください。
※高所での着脱は危険ですので、絶対に行わないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52665114-ブラック
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52665123-レッド
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
52665139-シルバー
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52665123-22254322DT-AKL-162- アルミカラビナ ロック式 DBLTACT 22254322アルミカラビナ ロック式DBLTACT1個
499
税込549
メーカー違いの相当品です
52665139-22254313DT-AKL-161- アルミカラビナ ロック式 DBLTACT 22254313アルミカラビナ ロック式DBLTACT1個
499
税込549
メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52665123
2022-11-14
用途: 植木の伐採で、チェンソーにロープの固定等。
内野植木株式会社その他業種

お値段の割にいいカラビナだと思います。
色が今赤色だけなのが、淋しいですね。
いろいろな色をお願い致します。

対象商品 : 52665123
2020-12-02
用途: 高所作業時
建設業・工事業

高所作業中にベルトポーチにスマホをいれていましたがロック無しカラビナを使用していた為落下しました。対策としてこの商品を買い増したが価格も安く使いやすいので満足しています。今後リピートするかもしれません。もう少し大きいサイズもあれば良いと思います。

対象商品 : 52665139
2020-12-21
用途: 点検作業

作業道具をバンドへ付けるために購入、コスパも良く耐久性もありそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする