こんなお得な商品も!
ペンチ CO2溶接専用
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
(15)
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。
200A以上のトーチに。
握りやすく滑りにくいグリップ採用。
質量(g)280
寸法L(mm)215
呼び寸法200
寸法l(mm)43
内容量1本
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52623839
2021-02-26
- 用途:
- 半自動溶接時
製造業
値段が安かったので購入。全体的に満足ですが、強いて言えばペンチ先端が若干太めなのでノズル内側のスパッタ除去の際ちょっと窮屈。