曜日別特売

車止めブロック接着セメント

車止めブロック接着セメント - 家庭化学車止めブロック接着セメント - 家庭化学

セメントに弾性のある樹脂(アクリル系樹脂)を混合してあります。
水を加えて混ぜていただくだけで、車止めを接着するために適したセメントが出来ます。
車止めとして使用できるまで3日~4日乾かしていただく必要があります。
この商品1個で、標準的な車止めブロック(120×120×500mm)が2個接着できます。

用途コンクリート製車止めブロックの接着仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系粉末樹脂、その他添加物グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×260×40硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積車止めブロック約2個分適応下地モルタル、コンクリート、アスファルト
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52626158-1パック(1.5kg)
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031374-1箱(1.5kg×6パック)
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする