スペースシュッパー

スペースシュッパー - モリタ宮田スペースシュッパー - モリタ宮田スペースシュッパー - モリタ宮田スペースシュッパー - モリタ宮田
(1件のレビュー)

住宅用下方放出型自動消火装置。感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。ダイレクト消火で火災を制圧!危険火を自動感知。ユニークなデザイン、優雅なアイボリーホワイトは、インテリアとしてもジャストフィットします。
点検が簡単で、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうかがわかります。72℃になると熱感知ノズルが火災をとらえ、ダイレクト消火で瞬時に火災を制圧します。

用途民宿・旅館・公衆浴場などのボイラー、無人運転の工場・作業所・倉庫・リネン室、家庭の居間・厨房・ボイラー・暖房器、たばこ・籾・いぐさ等の乾燥機、漁船、小型船舶のエンジンルーム、その他各種燃料機・危険物(局所向・初期消火用)放射時間約5秒仕様消火薬剤:粉末(ABC)材質薬剤貯蔵容器:SECC全高(mm)198胴径(Φmm)243認定番号評13-060号薬剤量(kg)3面積(m2)公称防護面積:一般火災・油火災=2m2、台所火災=1m2総質量(kg)約4.8内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※掲載色と実際の塗装色は異なる場合がございます。※取付工事はお客様にてお願い致します。※消防申請・検査等はついておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52628197HP3F(リサイクルシール付)3約5秒
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52628197
2023-04-21
用途: 厨房の防火装置として
飲食業

業者さんに付けてもらわないと付け方がわかりませんでした。まだ緊急時に至っていませんが、商品は問題なかったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする