曜日別特売

ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心)

ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心) - GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心) - GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心) - GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心) - GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心) - GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

・ボールタップ
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。
簡単に水位調節ができます。
・ゴムフロート
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
呼32・38・51のロータンクに対応します。
触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。

材質
ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅
ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス
用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-57くさり長さ(mm)320内容量1個
注意
※LIXIL(INAX)のタンクには使用できません。
※ボールタップは下部給水ロータンク、ハイタンクには使用できません。
※ボールタップ本体と手洗管が金属パイプで接続されている場合は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52626736GA-NG006
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-19
用途: 修理・交換
サービス業

約30年使ってきたトイレのロータンク内のボールタップから漏水が増えたので、水道料金が高くなる前に、現行型に交換しました。
 作業時間は約1時間。素人にも優しい交換になりました。時代が変わって進化したのがよく分かる内容でした。また1000円オフクーポンが使えてお得でした。DIYの人におすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする