GAONA(ガオナ)
ガオナ ボールタップ用ポリ玉セット (アーム付き トイレ修理 交換用)
ロータンクボールタップの浮玉とアームのセットです。
用途
トイレロータンク内部のボールタップ補修用部材です。
取付ねじ
W3/16
材質
ポリエチレン、銅
径(Φmm)
玉:95
アーム長さ(mm)
84
アズワン品番
64-5158-63
内容量
1個
注意
※玉径やアーム長さなどサイズをご確認の上、ご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52626797
GA-NG012
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください