GAONA(ガオナ)
ガオナ ボールタップ用フィルター (ゴミかみ防止 水もれ修理)
トイレロータンクと給水管をつなぐナット部からの水もれや、ボールタップのゴミかみを防ぎます。
用途
ロータンクボールタップのパッキン兼ストレーナーです。
材質
ステンレス、ポリエチレン
線径(Φmm)
網:線径0.18、50メッシュ
外径(Φmm)
パッキン:19
注意
※ストレーナーを入れる向きにご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52626946
GA-NE015
1個
64-5158-78
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
52626955
GA-NE016
1セット(10枚)
64-5158-79
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください