曜日別特売

ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止)

ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止) - GAONA(ガオナ)ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止) - GAONA(ガオナ)ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止) - GAONA(ガオナ)ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止) - GAONA(ガオナ)ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止) - GAONA(ガオナ)ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止) - GAONA(ガオナ)ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止) - GAONA(ガオナ)ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止) - GAONA(ガオナ)

標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。
室温に応じて便座の温度が自動で調節される室温センサー機能付き
便座・フタがゆっくり閉まるソフト閉止機能付き
外出中や就寝時にオススメの8時間切タイマー機能付き
フタが外せるので便器とのすき間掃除が簡単です。

用途洋風便器の暖房機能付き前丸便座です。材質ポリプロピレン付属品便座取付アダプター表面温度(℃)(標準):低32℃、中34℃、高36℃定格消費電力(W)AC100V/55内容量1個
注意
※浴室など水がかかったり湿気の多い場所には設置しないでください。感電の恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52627007GA-NB005アイボリー
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52627016GA-NB006ホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする