GAONA(ガオナ)
ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流)
強い水流で頑固な汚れを落とします。
レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。
レバー固定金具が付いているので、連続通水が簡単です。
フック、ビス付き
用途
トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。
付属品
フック、ビス
材質
黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール、ポリ塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)
0.05~0.35
使用温度(℃)
1~35
ホース長さ(m)
1.3
取付ねじ
ホース:G1/2
内容量
1個
注意
※長時間の止水は、止水栓を閉めてください。
※冬期は分岐栓のハンドルを閉めて洗浄ノズルのレバーを握り、洗浄ノズルおよびホースの水抜きをしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52627129
GA-KK019
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください