GAONA(ガオナ)
ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流)
強い水流で頑固な汚れを落とします。
レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。
上部つまみで流量調節ができます。
フック、ビス付き
用途
トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。
付属品
フック、ビス
材質
黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ステンレス
ホース長さ(m)
1.3
取付ねじ
ホース:G1/2
内容量
1個
注意
※長時間の止水は、止水栓を閉めてください。
※冬期は分岐栓のハンドルを閉めて洗浄ノズルのレバーを握り、洗浄ノズルおよびホースの水抜きをしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52627138
GA-KK020
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください