グリーンクロス
入林禁止看板275×1400
狩猟関連事故を防止するための看板です。
自立用鉄枠付。
無反射。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途
工事用立看板として。狩猟関連事故の防止に。
材質
鉄板、鉄枠
仕様
鉄板にインクジェットシートを貼っています。
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面サイズ:275×1400、看板サイズ:280×1610
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52628529
NRK-01
m先入林禁止
64-6601-52
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52628538
NRK-02
作業中につき入林禁止
64-6601-53
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52628547
NRK-03
m先入林禁止
64-6601-54
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52628556
NRK-04
作業中につき入林禁止
64-6601-55
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。