グリーンクロス
握力計ES-100 EKJ080
100kgまで測定できます。
用途
握力の測定に
測定範囲(kg)
0~100まで
材質
本体:強化ポリカーボ樹脂、耐力部:ガラス繊維入強化樹脂、グリップ:金属製
質量(g)
約536
目盛
500g単位
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
14.5×21.5×5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52628635
EKJ080
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300