VOICE フルハーネス型 墜落制止用器具(本体のみ)

VOICE フルハーネス型 墜落制止用器具(本体のみ) - VOICE

新規格【墜落制止用器具の規格】適合!動きやすい「Y型」タイプのフルハーネス!
【超軽量】アルミ合金パーツ仕様!毎日着用するものだから…D環やバックルには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用!
【脱着カンタンワンタッチバックル!】レバーを引くだけでカンタンに着脱できるワンタッチアルミバックルを採用!
【休止フック標準付属】移動中など、ランヤードを使用しないときに掛けられる休止フックが標準付属!追加購入の必要はありません!
【胴ベルト通し標準付属】腰部にベルトを通せる機能を標準装備!ベルト通しオプションを購入することなく、腰ベルトの取り付けが可能です

最大使用質量(kg)100ブラック/グリーンタイプハーネス型(フルハーネス型)ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52630419vf_700h約1070160~180
13,727
取扱い終了
52630428vf_700h約1140170~190
13,727
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする