曜日別特売

VOICE フルハーネス用ランヤード

VOICE フルハーネス用ランヤード - VOICE

新規格【墜落制止用器具の規格】フルハーネス型用 ランヤード。一丁掛け用シングルと、二丁掛け用のツインがあります
【超軽量】アルミ合金パーツを使用!毎日着用するものだから…フックとカラビナには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用!
【動きをジャマしない】伸縮式蛇腹ロープを採用!通常時:約110cm、伸長時:約160cm
【タイプ1&タイプ2 両方に対応!】タイプ1(第一種)、タイプ2(第二種)両方の落下試験にて合格しています。

ランヤード(長さ)(mm)約1100~1600タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種・第二種 兼用内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52630489vf_760l_t約1150ツイン
14,182
13,980
15,378(税込)
当日出荷
52630473vf_760l_s約715シングル
12,064
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする