ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - 山金工業ステンレスワゴン - 山金工業ステンレスワゴン - 山金工業ステンレスワゴン - 山金工業

耐薬品性・防サビ性に優れたステンレス製です。折りたたみができるため、片付け場所をとりません。

材質(本体)SUS430 BA仕上げ材質(車輪)エラストマー車キャスター径(Φmm)100キャスター種類4輪自在(2個ストッパー付き)グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52630665FEA-2全体:60(自重12含む)12613×505×697(838)
196,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52630674FEA-3全体:90(自重17含む)17613×505×817(958)
271,600
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする