本多電子
ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用替刃
対応機種
ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン
刃厚(mm)
0.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効刃長(mm)
材質
全長(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52631067
ZH48
7
ジルコニアセラミック
18
標準刃
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52631076
ZH10
25
SKH
25
長刃
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52631085
ZH09
25
SKH
25
先丸刃
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52631094
HA10
25
SKH
25
先丸刃
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650