八州電工
Lアングル
種類
穴あきLアングル
内容量
1本
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
材質/仕上
タイプ
ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52631189
ILA3024S
2400
30
ユニクロめっき仕上げ
片穴
(適合)M8・W5/16
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
特別運賃
52631198
SLA3024S
2400
30
ステンレス製
片穴
(適合)M8・W5/16
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52631207
ILA3024W
2400
30
ユニクロめっき仕上げ
両穴
(適合)M8・W5/16
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
15日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631216
SLA3024W
2400
30
ステンレス製
両穴
(適合)M8・W5/16
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631225
ILA4018WP
1800
40
ユニクロめっき仕上げ
両穴・クギ穴有り
(適合)M8・M10・W3/8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631234
ILA4024WP
2400
40
ユニクロめっき仕上げ
両穴・クギ穴有り
(適合)M8・M10・W3/8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
特別運賃
52631243
SLA4018WP
1800
40
ステンレス製
両穴・クギ穴有り
(適合)M8・M10・W3/8
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631259
SLA4024WP
2400
40
ステンレス製
両穴・クギ穴有り
(適合)M8・M10・W3/8
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631268
ILA4021S
2100
40
ユニクロめっき仕上げ
片穴
(適合)M8・M10・W3/8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631277
ILA4024S
2400
40
ユニクロめっき仕上げ
片穴
(適合)M8・M10・W3/8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
特別運賃
52631286
SLA4021S
2100
40
ステンレス製
片穴
(適合)M8・M10・W3/8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52631295
SLA4024S
2400
40
ステンレス製
片穴
(適合)M8・M10・W3/8
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52631304
ZLA4021S
2100
40
溶融亜鉛めっき仕上げ
片穴
(適合)M8・M10・W3/8
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631313
ZLA4024S
2400
40
溶融亜鉛めっき仕上げ
片穴
(適合)M8・M10・W3/8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631329
ILA4021W
2100
40
ユニクロめっき仕上げ
両穴
(適合)M8・M10・W3/8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631338
ILA4024W
2400
40
ユニクロめっき仕上げ
両穴
(適合)M8・M10・W3/8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631347
SLA4021W
2100
40
ステンレス製
両穴
(適合)M8・M10・W3/8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52631356
SLA4024W
2400
40
ステンレス製
両穴
(適合)M8・M10・W3/8
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631365
ZLA4021W
2100
40
溶融亜鉛めっき仕上げ
両穴
(適合)M8・M10・W3/8
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631374
ZLA4024W
2400
40
溶融亜鉛めっき仕上げ
両穴
(適合)M8・M10・W3/8
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631383
ILA5021S
2100
50
ユニクロめっき仕上げ
片穴
(適合)M12・W1/2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631399
ILA5024S
2400
50
ユニクロめっき仕上げ
片穴
(適合)M12・W1/2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631408
SLA5021S
2100
50
ステンレス製
片穴
(適合)M12・W1/2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631417
SLA5024S
2400
50
ステンレス製
片穴
(適合)M12・W1/2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52631426
ZLA5021S
2100
50
溶融亜鉛めっき仕上げ
片穴
(適合)M12・W1/2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631435
ZLA5024S
2400
50
溶融亜鉛めっき仕上げ
片穴
(適合)M12・W1/2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631444
ILA5021W
2100
50
ユニクロめっき仕上げ
両穴
(適合)M12・W1/2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631453
ILA5024W
2400
50
ユニクロめっき仕上げ
両穴
(適合)M12・W1/2
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631469
SLA5021W
2100
50
ステンレス製
両穴
(適合)M12・W1/2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631478
SLA5024W
2400
50
ステンレス製
両穴
(適合)M12・W1/2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631487
ZLA5021W
2100
50
溶融亜鉛めっき仕上げ
両穴
(適合)M12・W1/2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631496
ZLA5024W
2400
50
溶融亜鉛めっき仕上げ
両穴
(適合)M12・W1/2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
~
/
税込
¥
660
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650