曜日別特売

Dタイプレール

Dタイプレール - 八州電工Dタイプレール - 八州電工Dタイプレール - 八州電工
定尺(mm)2500種類Dタイプレール内容量1本
全7種類を絞り込む
材質/仕上
質量(kg)
板厚(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
タイプ
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52631584HL-D1溶融亜鉛めっき鋼板4.3レールエースD1タイプ2
オープン
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
52631593DHL-D1スーパーダイマ4.4レールエースD1タイプ2
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631609SHL-D1ステンレス(SUS304)3.3レールエースD1タイプ1.5
オープン
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
52631618HL-D2溶融亜鉛めっき鋼板5.5レールエースD2タイプ2
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631627SHL-D2ステンレス(SUS304)4.2レールエースD2タイプ1.5
オープン
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
52631636HL-D15溶融亜鉛めっき鋼板2.6レールエースD15タイプ1.6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
52631645SHL-D15ステンレス(SUS304)2レールエースD15タイプ1.2
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする