曜日別特売

NTカッター替刃 中型H薄刃

NTカッター替刃 中型H薄刃 - NTカッターNTカッター替刃 中型H薄刃 - NTカッター

クロスカットなどの内装作業やスチレンボードでの模型作りなどに最適です。

用途クロスカットなどの内装作業やスチレンボードでの模型作りなど。適合本体H-1P刃厚(mm)0.25刃幅(mm)12.3刃長(mm)85刃先角度(°)65アズワン品番64-3669-65内容量1個(20枚)
注意
※刃物ですのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52631733BH1P
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする