NTカッター
NTカッター替刃 中型H刃
替刃ケースが新しくなって新登場しました。小型A刃と大型L刃の間の万能タイプです。
用途
軽作業など。
適合本体
H-2P
刃厚(mm)
0.38
刃幅(mm)
12.3
刃長(mm)
85
刃先角度(°)
65
アズワン品番
64-3669-66
内容量
1個(10枚)
注意
※刃物ですのでご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52631749
BH2P
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください