曜日別特売

電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1)

電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1) - KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1) - KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1) - KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1) - KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1) - KOITO(小糸製作所)
(4件のレビュー)
定格電力(W)70内容量1個
注意
※従来のオールグラスシールドシールドビーム・電球交換式セミシールドビームを電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットに交換するにあたっては、オプション部品が必要な場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
定格電圧(V)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355015144HSSB-1-24HPH124997-132454・灯式(丸型):ハイ専用
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
355015754HRSSB-1-24HPH124997-16563・4灯式(角型):ハイ専用
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35501514
2020-07-20
用途: 現在のシールドから取り替え
斗心工運サービス業

満足です。シールドだと暗かったのでHIDにしたく
交換しました!

1が参考にしています
対象商品 : 35501514
2018-03-19
用途: 自動車のメンテナンス

一流メーカーの製品は安心して問題無く使用出来ます。料金も割安で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35501514
2014-01-24
用途: 車検整備でライト検査での光度が上がらないため交換
有限会社 寺内自動車整備工場

比べ物に成らない程、光度があがりました。
部品も小糸製で安心して取り付けできました。

2が参考にしています
対象商品 : 35501575
2013-10-10
用途: 自社バス

シールドビーム式のライトをバルブ交換式にする為購入。
結果、かなり明るくなり満足。
これで夜間走行・急な玉切れでも安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする