曜日別特売

フランジ式複式ストレーナ 60メッシュ

フランジ式複式ストレーナ 60メッシュ - スリーエム工業

流体を止めることなく、かつ容易にスクリーンが取り出せます。
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。

最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網60メッシュ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
接続
材質(本体)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5263482910FUW-13A25JIS10kRFSCS13A10.7
オープン
669,800
736,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263483810FUW-13A40JIS10kRFSCS13A1-1/2"0.7
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263484710FUW-13A50JIS10kRFSCS13A20.7
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263485610FUW-13A65JIS10kRFSCS13A2-1/2"0.7
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263486510FUW-13A80JIS10kRFSCS13A30.7
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263487410FUW-13A100JIS10kRFSCS13A40.7
オープン
2,998,000
3,297,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする