曜日別特売

フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ

フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ - スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ - スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ - スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ - スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ - スリーエム工業
接続JIS 10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
スクリーンd(Φmm)
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5263524910FYL-13A5512518×40151/2SCS13A
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5263525810FYL-13A7014023×52203/4SCS13A
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
5263526710FYL-13A8016030×56251SCS13A
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5263527610FYL-13A9318037×68321-1/2"SCS13A
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5263528510FYL-13A10019043×71401-1/2"SCS13A
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
5263529410FYL-13A11522053×82502SCS13A
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
5263530310FYL-13A16027068×108652-1/2"SCS13A
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
5263531910FYL-13A20029085×140803SCS13A
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
5263532810FYL-13A240350104×1781004SCS13A
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263533710FYL-13A290390130×2001255SCS13A
オープン
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263534610FYL-13A340440155×2301506SCS13A
オープン
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263535510FYL-13A410540205×2952008SCS13A
オープン
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263575710FYL-14A5512518×40151/2SCS14A
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263576610FYL-14A7014023×52203/4SCS14A
オープン
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263577510FYL-14A8016030×56251SCS14A
オープン
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263578410FYL-14A9318037×68321-1/2"SCS14A
オープン
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263579310FYL-14A10019043×71401-1/2"SCS14A
オープン
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263580910FYL-14A11522053×82502SCS14A
オープン
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263581810FYL-14A16027068×108652-1/2"SCS14A
オープン
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263582710FYL-14A20029085×140803SCS14A
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263583610FYL-14A240350104×1781004SCS14A
オープン
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする