スリーエム工業
フランジ式Y型ストレーナ 100メッシュ
接続
JIS 10kRF
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
スクリーンd(Φmm)
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52635364
10FYL-13A
55
125
18×40
15
1/2
SCS13A
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52635373
10FYL-13A
70
140
23×52
20
3/4
SCS13A
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52635389
10FYL-13A
80
160
30×56
25
1
SCS13A
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52635398
10FYL-13A
93
180
37×68
32
1-1/2"
SCS13A
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52635407
10FYL-13A
100
190
43×71
40
1-1/2"
SCS13A
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52635416
10FYL-13A
115
220
53×82
50
2
SCS13A
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52635425
10FYL-13A
160
270
68×108
65
2-1/2"
SCS13A
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52635434
10FYL-13A
200
290
85×140
80
3
SCS13A
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52635443
10FYL-13A
240
350
104×178
100
4
SCS13A
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52635459
10FYL-13A
290
390
130×200
125
5
SCS13A
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52635468
10FYL-13A
340
440
155×230
150
6
SCS13A
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52635477
10FYL-13A
410
540
205×295
200
8
SCS13A
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52635845
10FYL-14A
55
125
18×40
15
1/2
SCS14A
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52635854
10FYL-14A
70
140
23×52
20
3/4
SCS14A
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52635863
10FYL-14A
80
160
30×56
25
1
SCS14A
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52635879
10FYL-14A
93
180
37×68
32
1-1/2"
SCS14A
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52635888
10FYL-14A
100
190
43×71
40
1-1/2"
SCS14A
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52635897
10FYL-14A
115
220
53×82
50
2
SCS14A
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52635906
10FYL-14A
160
270
68×108
65
2-1/2"
SCS14A
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52635915
10FYL-14A
200
290
85×140
80
3
SCS14A
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52635924
10FYL-14A
240
350
104×178
100
4
SCS14A
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材