曜日別特売

底付き型テンポラリー 20メッシュ

底付き型テンポラリー 20メッシュ - スリーエム工業底付き型テンポラリー 20メッシュ - スリーエム工業
接続10K材質SUS304内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法I(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法I(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5263649310T-1-04-452251
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263650910T-1-04-552321-1/4"
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263651810T-1-04-602401-1/2"
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263652710T-1-04-752502
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
当日出荷
5263653610T-1-04-952652-1/2"
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263654510T-1-04-1102803
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263655410T-1-04-15021004
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263656310T-1-04-17031255
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263657910T-1-04-21031506
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263658810T-1-04-27032008
オープン85,980
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263659710T-1-04-350325010
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263660610T-1-04-400330012
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
6902108810T-1-04【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1102803
オープン28,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする