曜日別特売

底付き型テンポラリー 100メッシュ

底付き型テンポラリー 100メッシュ - スリーエム工業底付き型テンポラリー 100メッシュ - スリーエム工業
接続10K材質SUS304内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法I(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5263697410T-1-04452251
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
5263698310T-1-04552321-1/4"
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263699910T-1-04602401-1/2"
オープン
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263700810T-1-04752502
オープン
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263701710T-1-04952652-1/2"
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263702610T-1-041102803
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263703510T-1-0415021004
オープン
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263704410T-1-0417031255
オープン
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263705310T-1-0421031506
オープン
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263706910T-1-0427032008
オープン
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263707810T-1-04350325010
オープン
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263708710T-1-04400330012
オープン
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする