スリーエム工業
トンガリ型テンポラリー 60メッシュ
接続
10K
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法I(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52637376
10T-2-04
22
2
15
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52637385
10T-2-04
26
2
20
0.75
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52637394
10T-2-04
30
2
25
1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52637403
10T-2-04
35
2
32
1-1/4"
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52637419
10T-2-04
42
2
40
1-1/2"
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52637428
10T-2-04
52
2
50
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52637437
10T-2-04
62
2
65
2-1/2"
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52637446
10T-2-04
74
3
80
3
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52637455
10T-2-04
95
3
100
4
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52637464
10T-2-04
115
3
125
5
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52637473
10T-2-04
140
3
150
6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52637489
10T-2-04
175
3
200
8
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52637498
10T-2-04
220
6
250
10
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52637507
10T-2-04
260
6
300
12
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材