曜日別特売

捻込Y型ストレーナ 80メッシュ

捻込Y型ストレーナ 80メッシュ - スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 80メッシュ - スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 80メッシュ - スリーエム工業
接続捻込Rc最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
スクリーンd(Φmm)
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5263878520SYL-13A457013×3081/4SCS13A
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
5263879420SYL-13A457013×30103/8SCS13A
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
5263880320SYL-13A558518×40151/2SCS13A
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
5263881920SYL-13A7010023×52203/4SCS13A
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
5263882820SYL-13A8011530×56251SCS13A
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
5263883720SYL-13A9513537×68321 1/4SCS13A
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5263884620SYL-13A10015043×71401 1/2SCS13A
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
5263885520SYL-13A11518053×82502SCS13A
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5263915320SYL-14A457013×30103/8SCS14A
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
5263916920SYL-14A558518×40151/2SCS14A
オープン
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263917820SYL-14A7010023×52203/4SCS14A
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263918720SYL-14A8011530×56251SCS14A
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
5263919620SYL-14A9513537×68321 1/4SCS14A
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263920520SYL-14A10015043×71401 1/2SCS14A
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263921420SYL-14A11518053×82502SCS14A
オープン
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする